29236M

NSK
29236M

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 180 mm, diamètre extérieur de 250 mm, largeur de 250 mm
N° D’ARTICLE MI00131297
N° MFR29236M
Prix6,967.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
29236M

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 180 mm, diamètre extérieur de 250 mm, largeur de 250 mm
N° D’ARTICLE MI00131297
N° MFR29236M

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6,967.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
29236 M BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    180 mm
  • Diamètre extérieur
    250 mm
  • Largeur totale
    250 mm
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    029176028816
  • Pays d’origine
    JP
  • CUP_NON
    029176028816
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Poids
    36.38 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif