Motion
29248

SKF
29248

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 240 mm, diamètre extérieur de 340 mm, largeur de 60 mm
N° D’ARTICLE MI00131309
N° MFR29248
Price$14,798.57/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
29248

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 240 mm, diamètre extérieur de 340 mm, largeur de 60 mm
N° D’ARTICLE MI00131309
N° MFR29248
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
Votre prix14,798.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
29248 BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    240 mm
  • Diamètre extérieur
    340 mm
  • Largeur totale
    60 mm
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Plage de température de fonctionnement
    392 degrés °F
  • Série
    292
  • CUP_NON
    7316577002181
  • Poids
    47.18 lb
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    Roulements de butée à galet sphérique
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément roulant
    Sphérique - asymétrique
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • ABEC
    ABEC 3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    179600 lbf
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif