Motion
24122SK30.C3

FAG (Schaeffler)
24122SK30.C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 110 mm, DI 180 mm, largeur 69 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00131342
N° MFR24122SK30.C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
24122SK30.C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 110 mm, DI 180 mm, largeur 69 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00131342
N° MFR24122SK30.C3
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
24122SK30.C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:30
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Largeur totale
    69 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainures et trous d’huile dans l’anneau extérieur
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Série
    241
  • CUP_NON
    4026677178930
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues