29328E

NSK
29328E

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 140 mm, diamètre extérieur de 240 mm, largeur de 240 mm
N° D’ARTICLE MI00131376
N° MFR29328E
Prix4,459.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
29328E

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 140 mm, diamètre extérieur de 240 mm, largeur de 240 mm
N° D’ARTICLE MI00131376
N° MFR29328E

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4,459.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
29328 E BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    140 mm
  • Diamètre extérieur
    240 mm
  • Largeur totale
    240 mm
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    029176102189
  • Pays d’origine
    JP
  • CUP_NON
    029176102189
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Poids
    22.05 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif