Motion
29328NFY

JTEKT Koyo
29328NFY

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 140 mm, diamètre extérieur de 240 mm, largeur de 60 mm
N° D’ARTICLE MI00131377
N° MFR29328NFY
Prix3,951.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT Koyo
29328NFY

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 140 mm, diamètre extérieur de 240 mm, largeur de 60 mm
N° D’ARTICLE MI00131377
N° MFR29328NFY
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
Prix3,951.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
29328N BRG pour l’exercice financier

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    140 mm
  • Diamètre extérieur
    240 mm
  • Largeur totale
    60 mm
  • Capacité de charge statique
    2490 kN
  • Capacité de charge dynamique
    898 kN
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    11.1 kg
  • Type de palier de butée
    Roulement de butée de galet sphérique
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif