Motion
29336E

NSK
29336E

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 180 mm, diamètre extérieur de 300 mm, largeur de 300 mm
N° D’ARTICLE MI00131393
N° MFR29336E
Prix7,828.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
29336E

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 180 mm, diamètre extérieur de 300 mm, largeur de 300 mm
N° D’ARTICLE MI00131393
N° MFR29336E

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7,828.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
29336 E BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    180 mm
  • Diamètre extérieur
    300 mm
  • Largeur totale
    300 mm
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    029176102325
  • Pays d’origine
    JP
  • CUP_NON
    029176102325
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Poids
    41.89 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif