29336

NTN
29336

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 180 mm, diamètre extérieur de 300 mm, largeur de 73 mm, à travers un matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI00131394
N° MFR29336
Prix9,216.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
29336

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 180 mm, diamètre extérieur de 300 mm, largeur de 73 mm, à travers un matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI00131394
N° MFR29336
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
Prix9,216.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
29336 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    180 mm
  • Diamètre extérieur
    300 mm
  • Largeur totale
    73 mm
  • Type de cage
    Usiné - Deux pièces
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Dégagement interne
    CN
  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Rpm max.
    1100 tr/min
  • Type séparable
    Roulement séparable
  • Rayon du filet
    0.1181 po, 3.000 mm
  • Série
    293
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359290745
  • Pays d’origine
    JP
  • CUP_NON
    4547359290745
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Poids
    46.738 lb
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique radiale
    224000 lbf
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif