29340NFY

JTEKT Koyo
29340NFY

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 200 mm, diamètre extérieur de 340 mm, largeur de 85 mm
N° D’ARTICLE MI00131400
N° MFR29340NFY
Prix6,285.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT Koyo
29340NFY

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 200 mm, diamètre extérieur de 340 mm, largeur de 85 mm
N° D’ARTICLE MI00131400
N° MFR29340NFY
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
Votre prix6,285.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
29340N BRG pour l’exercice financier

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    200 mm
  • Diamètre extérieur
    340 mm
  • Largeur totale
    85 mm
  • Capacité de charge statique
    5040 kN
  • Capacité de charge dynamique
    1810 kN
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    31.2 kg
  • Type de palier de butée
    Roulement de butée de galet sphérique
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif