29340E

NTN
29340E

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 200 mm, diamètre extérieur de 340 mm, largeur de 85 mm, à travers un matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI00131401
N° MFR29340E
Prix12,517.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
29340E

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 200 mm, diamètre extérieur de 340 mm, largeur de 85 mm, à travers un matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI00131401
N° MFR29340E
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
Prix12,517.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
29340E ROULEAU SPHÉRIQUE BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    200 mm
  • Diamètre extérieur
    340 mm
  • Largeur totale
    85 mm
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Dégagement interne
    CN
  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 400 oF
  • Rpm max.
    980 tr/min
  • Type séparable
    Roulement séparable
  • Rayon du filet
    0.1575 po, 4.000 mm
  • Série
    293
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520483562
  • CUP_NON
    3413520483562
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Poids
    63.934 lb
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique radiale
    365000 lbf
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif