29428E

NSK
29428E

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 140 mm, diamètre extérieur de 280 mm, largeur de 280 mm
N° D’ARTICLE MI00131437
N° MFR29428E
Prix7,099.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
29428E

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 140 mm, diamètre extérieur de 280 mm, largeur de 280 mm
N° D’ARTICLE MI00131437
N° MFR29428E
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
Votre prix7,099.82 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
29428 E BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    140 mm
  • Diamètre extérieur
    280 mm
  • Largeur totale
    280 mm
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    029176102356
  • Pays d’origine
    JP
  • CUP_NON
    029176102356
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Poids
    50.27 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif