29432E

NSK
29432E

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 160 mm, diamètre extérieur de 320 mm, largeur de 320 mm
N° D’ARTICLE MI00131444
N° MFR29432E
Prix11,925.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
29432E

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 160 mm, diamètre extérieur de 320 mm, largeur de 320 mm
N° D’ARTICLE MI00131444
N° MFR29432E
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
Prix11,925.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
29432 E BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    160 mm
  • Diamètre extérieur
    320 mm
  • Largeur totale
    320 mm
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    029176102370
  • Pays d’origine
    JP
  • CUP_NON
    029176102370
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Poids
    66.14 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif