Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage160 mm
- Diamètre extérieur320 mm
- Largeur totale95 mm
- Type de cageAppuyez sur
- Matériau de la cageAcier
- Dégagement interneCN
- Matériau du roulementÀ travers l’acier durci
- Type d’alésageRonde
- Plage de température de fonctionnement-40 à 400 oF
- Rpm max.1200 tr/min
- Type séparableRoulement séparable
- Rayon du filet0.1969 po, 5.000 mm
- Série294
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant4547359867404
- Pays d’origineJP
- CUP_NON4547359867404
- Code d’harmonisation8482.30.0080
- Poids71.650 lb
- Type de fermetureOuvert
- Capacité de charge dynamique radiale525000 lbf
- Type de produitRoulements de butée de rouleau sphérique
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant du rapport de réussite NTN sur les aliments et les boissons à la citrouille HammermillLes producteurs de produits à base de citrouilles comptent sur des moulins à marteau pour émincer les citrouilles aux fins de traitement.
Voir la documentation
Motion La mise à niveau des roulements Food-Bev permet de réaliser une étude de cas annuelle sur les économiesMotion et NTN a recommandé un interrupteur aux roulements de lubrifiant solide NTN. Cette solution a doublé la durée de vie des roulements, réduit les temps d’arrêt de 50 % et permet des économies annuelles.
Voir la documentation
Dépliant de boulangerie NTNDépliant de boulangerie NTN
Voir la documentation
Brochure sur le traitement des grains NTNBrochure sur le traitement des grains NTN
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas sur les solutions alimentaires et de support de boissons
Une grande brasserie connaissait des défaillances fréquentes des roulements sur sa ligne d’embouteillage, ce qui causait des temps d’arrêt et augmentait les coûts.
Motion Étude de cas sur le partenariat Food-Bev Lubriplate-NTN
En nous associant à des fournisseurs stratégiques et à nos experts en réparation, nous avons élaboré un plan d’action en plusieurs étapes pour diagnostiquer le problème et fournir une solution à long terme pour améliorer la fiabilité.