30203 J2

SKF
30203 J2

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 17 mm d’alésage, 40 mm de diamètre extérieur, 13.25 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00131474
N° MFR30203 J2
Prix47.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
30203 J2

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 17 mm d’alésage, 40 mm de diamètre extérieur, 13.25 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00131474
N° MFR30203 J2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix47.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
30203 REMPLACE 30203 J2
  • Les roulements à rouleaux coniques ont des chemins de roulement à bague coniques intérieurs et extérieurs entre lesquels les rouleaux coniques sont disposés
  • Les lignes de projection de toutes les surfaces coniques se rencontrent à un point commun sur l’axe de roulement
  • Leur conception rend les roulements à rouleaux coniques particulièrement adaptés à l’accommodement des charges combinées (radiales et axiales)

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Largeur totale
    13.25 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    302
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • CUP_NON
    7316577422781
  • Poids
    0.19 lb
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues