Motion
30204-A
Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 20 mm d’alésage, 47 mm de diamètre extérieur, 0.5625 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00131480
N° MFR30204-A
Prix42.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 20 mm d’alésage, 47 mm de diamètre extérieur, 0.5625 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00131480
N° MFR30204-A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix42.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
30204-A ROULEAU CONIQUE BRG
  • Comprenez des anneaux intérieurs et extérieurs unis avec des canalisations coniques et des rouleaux coniques avec des cages
  • Non autopréhenseur : par conséquent, l’anneau intérieur ainsi que les rouleaux et la cage peuvent être installés séparément de l’anneau extérieur
  • Peut supporter des charges axiales dans une seule direction ainsi que des charges radiales élevées
  • Doivent normalement être ajustés axialement contre un deuxième palier installé dans un arrangement d’image miroir

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Largeur totale
    0.5625 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    16800 tr/min
  • Série
    302
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Normes respectées
    DIN ISO 355/DIN 720
  • CUP_NON
    4012801035897
  • Poids
    0.29 lb
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues