30208J

NSK
30208J

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 40 mm d’alésage, 80 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00131526
N° MFR30208J
Prix65.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
30208J

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 40 mm d’alésage, 80 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00131526
N° MFR30208J

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix65.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
30208 J BRG
  • Capables de supporter des charges radiales et axiales élevées dans une seule direction, les roulements à rouleaux coniques NSK sont également disponibles en versions à deux et quatre rangées pour supporter les charges axiales dans les deux sens
  • Les conceptions optimisées peuvent être fournies avec des cages haute résistance et, pour les applications exigeantes, dans une gamme de matériaux spéciaux avancés

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Conception à double rangée
    Roulement à rouleaux conique à une rangée, série 302
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Largeur du cône
    18 mm
  • Longueur totale
    80 mm
  • Largeur du gobelet
    16 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Cote de précision Abma
    Précision standard
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge dynamique
    63500 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    H
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Normes respectées
    ISO 355
  • Numéro CUP du fabricant
    029176000881
  • CUP_NON
    029176000881
  • Code d’harmonisation
    8482200040
  • Poids
    0.93 lb
  • Description
    NSK haute capacité, 30208J, diam. 40 mm, diam. ext. 80 mm, 19.75 mm W
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif