Motion
30218J

NSK
30218J

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 90 mm d’alésage, 160 mm de diamètre extérieur, 1.2813 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00131619
N° MFR30218J
Prix233.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
30218J

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 90 mm d’alésage, 160 mm de diamètre extérieur, 1.2813 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00131619
N° MFR30218J

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix233.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
30218 J BRG
  • Capables de supporter des charges radiales et axiales élevées dans une seule direction, les roulements à rouleaux coniques NSK sont également disponibles en versions à deux et quatre rangées pour supporter les charges axiales dans les deux sens
  • Les conceptions optimisées peuvent être fournies avec des cages haute résistance et, pour les applications exigeantes, dans une gamme de matériaux spéciaux avancés

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Conception à double rangée
    Roulement à rouleaux conique à une rangée, série 302
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Largeur totale
    1.2813 po
  • Largeur du cône
    30 mm
  • Longueur totale
    160 mm
  • Largeur du gobelet
    26 mm
  • Cote de précision Abma
    Précision standard
  • Capacité de charge dynamique
    201000 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Pays d’origine
    JP
  • Numéro CUP du fabricant
    029176022487
  • CUP_NON
    029176022487
  • Code d’harmonisation
    8482200060
  • Poids
    5.75 lb
  • Description
    Roulement à rouleaux coniques métriques haute capacité NSK 30218J
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif