30219 J2

SKF
30219 J2

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 95 mm d’alésage, 170 mm de diamètre extérieur, 34.50 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00131628
N° MFR30219 J2
Prix484.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
30219 J2

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 95 mm d’alésage, 170 mm de diamètre extérieur, 34.50 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00131628
N° MFR30219 J2
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
Votre prix484.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
30219 REMPLACE 30219 J2

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Diamètre à l’alésage
    95 mm
  • Diamètre extérieur
    170 mm
  • Largeur totale
    34.50 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    302
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • CUP_NON
    7316577326997
  • Poids
    6.75 lb
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues