30220 J2

SKF
30220 J2

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 100 mm d’alésage, 180 mm de diamètre extérieur, 37 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00131638
N° MFR30220 J2
Prix597.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
30220 J2

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 100 mm d’alésage, 180 mm de diamètre extérieur, 37 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00131638
N° MFR30220 J2
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
Votre prix597.19 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
30220 REMPLACE 30220 J2

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Largeur totale
    37 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    302
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • CUP_NON
    7316577327000
  • Poids
    8.17 lb
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues