30221J

NSK
30221J

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 105 mm d’alésage, 190 mm de diamètre extérieur, 190 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00131643
N° MFR30221J
Prix552.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
30221J

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 105 mm d’alésage, 190 mm de diamètre extérieur, 190 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00131643
N° MFR30221J

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix552.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
30221 J BRG

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Diamètre à l’alésage
    105 mm
  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Hauteur totale
    39 mm
  • Largeur totale
    190 mm
  • Longueur totale
    190 mm
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Pays d’origine
    JP
  • Numéro CUP du fabricant
    029176022265
  • CUP_NON
    029176022265
  • Code d’harmonisation
    8482200060
  • Poids
    9.26 lb
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif