30221 J

SKF
30221 J

Roulement à rouleaux coniques - Alésage de 105 mm, diamètre extérieur de 190 mm
N° D’ARTICLE MI00131644
N° MFR30221 J
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
30221 J

Roulement à rouleaux coniques - Alésage de 105 mm, diamètre extérieur de 190 mm
N° D’ARTICLE MI00131644
N° MFR30221 J
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
30221 J BRG
  • Capables de supporter des charges radiales et axiales élevées dans une seule direction, les roulements à rouleaux coniques NSK sont également disponibles en versions à deux et quatre rangées pour supporter les charges axiales dans les deux sens
  • Les conceptions optimisées peuvent être fournies avec des cages haute résistance et, pour les applications exigeantes, dans une gamme de matériaux spéciaux avancés

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Conception à double rangée
    Roulement à rouleaux conique à une rangée, série 302
  • Diamètre à l’alésage
    105 mm
  • Diamètre extérieur
    190 mm
  • Largeur du cône
    36 mm
  • Longueur totale
    200 mm
  • Largeur du gobelet
    30 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Cote de précision Abma
    Précision standard
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    250 °F
  • Capacité de charge dynamique
    280000 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Normes respectées
    Norme ANSI/ABMA 19.1
  • Page de produit du fabricant
  • Code d’harmonisation
    8482200060
  • Poids
    4.51 kg
  • Description
    NSK haute capacité, 30221J, diam. 105 mm, diam. ext. 190 mm, 39 mm W
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues