Motion
30226J

NSK
30226J

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 130 mm d’alésage, 230 mm de diamètre extérieur, 40 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00131662
N° MFR30226J
Prix1,034.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
30226J

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 130 mm d’alésage, 230 mm de diamètre extérieur, 40 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00131662
N° MFR30226J

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,034.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
30226 BRG
  • Capables de supporter des charges radiales et axiales élevées dans une seule direction, les roulements à rouleaux coniques NSK sont également disponibles en versions à deux et quatre rangées pour supporter les charges axiales dans les deux sens
  • Les conceptions optimisées peuvent être fournies avec des cages haute résistance et, pour les applications exigeantes, dans une gamme de matériaux spéciaux avancés

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Conception à double rangée
    Roulement à rouleaux conique à une rangée, série 302
  • Diamètre à l’alésage
    130 mm
  • Diamètre extérieur
    230 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Largeur du cône
    40 mm
  • Longueur totale
    230 mm
  • Largeur du gobelet
    34 mm
  • Cote de précision Abma
    Précision standard
  • Capacité de charge dynamique
    375000 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Pays d’origine
    JP
  • Numéro CUP du fabricant
    029176085918
  • CUP_NON
    029176085918
  • Code d’harmonisation
    8482200060
  • Poids
    15.87 lb
  • Description
    NSK haute capacité, 30226J, diam. 130 mm, diam. ext. 230 mm, 43.75 mm W
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif