Motion
30226 J2

SKF
30226 J2

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 130 mm d’alésage, 230 mm de diamètre extérieur, 43.75 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00131663
N° MFR30226 J2
Prix1,531.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
30226 J2

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 130 mm d’alésage, 230 mm de diamètre extérieur, 43.75 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00131663
N° MFR30226 J2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,531.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
30226 REMPLACE 30226 J2

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Diamètre à l’alésage
    130 mm
  • Diamètre extérieur
    230 mm
  • Largeur totale
    43.75 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Cote de précision Abma
    Classe 3
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    302
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • CUP_NON
    7316577327048
  • Poids
    15.43 lb
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues