30230

SKF
30230

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 150 mm d’alésage, 270 mm de diamètre extérieur, 49 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00131672
N° MFR30230
Prix2,454.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
30230

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 150 mm d’alésage, 270 mm de diamètre extérieur, 49 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00131672
N° MFR30230

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,454.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
30230 BRG

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Diamètre à l’alésage
    150 mm
  • Diamètre extérieur
    270 mm
  • Largeur totale
    49 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Série
    302
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • CUP_NON
    7316577005243
  • Poids
    23.78 lb
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues