30232

NSK
30232

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 160 mm d’alésage, 290 mm de diamètre extérieur, 48 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00131676
N° MFR30232
Prix2,530.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
30232

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 160 mm d’alésage, 290 mm de diamètre extérieur, 48 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00131676
N° MFR30232
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
Prix2,530.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU MINCE 30232 BRG

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Diamètre à l’alésage
    160 mm
  • Diamètre extérieur
    290 mm
  • Hauteur totale
    52 mm
  • Largeur totale
    48 mm
  • Longueur totale
    290 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Pays d’origine
    JP
  • Numéro CUP du fabricant
    029176023071
  • CUP_NON
    029176023071
  • Code d’harmonisation
    8482200060
  • Poids
    29.1 lb
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif