30232 J

SKF
30232 J

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 160 mm d’alésage, 290 mm de diamètre extérieur, 52 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00131677
N° MFR30232 J
Prix2,622.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
30232 J

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 160 mm d’alésage, 290 mm de diamètre extérieur, 52 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00131677
N° MFR30232 J
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
Votre prix2,622.53 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
30232 REMPLACE 30232 J2

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Diamètre à l’alésage
    160 mm
  • Diamètre extérieur
    290 mm
  • Largeur totale
    52 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Normes respectées
    Norme ANSI/ABMA 19.1
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    7316577327062
  • Poids
    29.6 lb
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues