Aperçu
Description du fabricant
ROULEAU MINCE 30236 BRG
Spécifications
- Type d’assemblageCône et tasse
- Diamètre à l’alésage180 mm
- Diamètre extérieur320 mm
- Hauteur totale57 mm
- Largeur totale52 mm
- Longueur totale320 mm
- Norme de mesureMétrique
- Pays d’origineJP
- Numéro CUP du fabricant029176027857
- CUP_NON029176027857
- Code d’harmonisation8482200060
- Poids37.7 lb
- Type de produitEnsembles complets de roulements à rouleaux coniques
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Motion Automotive Solid Lube Bearing Upgrade Case StudyAn automotive manufacturer was experiencing frequent bearing failures on a lifter table in a dirty welding environment.
View Literature
Motion Automotive NSK Bearing Reconditioning Program Case StudyMotion introduced a bearing reconditioning program through NSK, which restored nine bearings in just three weeks.
View Literature
NSK Tough Steel BrochureNSK Tough Steel Brochure
View Literature
NSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings BrochureNSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings Brochure
View Literature