30236 J2

SKF
30236 J2

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 180 mm d’alésage, 320 mm de diamètre extérieur, 57 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00131687
N° MFR30236 J2
Prix3,783.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
30236 J2

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 180 mm d’alésage, 320 mm de diamètre extérieur, 57 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00131687
N° MFR30236 J2
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
Votre prix3,783.06 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
30236 REMPLACE 30236 J2

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Diamètre à l’alésage
    180 mm
  • Diamètre extérieur
    320 mm
  • Largeur totale
    57 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Cote de précision Abma
    Classe 3
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    302
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • CUP_NON
    7316577430366
  • Poids
    37.81 lb
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues