30302 J2

SKF
30302 J2

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 15 mm d’alésage, 42 mm de diamètre extérieur, 0.5625 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00131696
N° MFR30302 J2
Prix55.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
30302 J2

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 15 mm d’alésage, 42 mm de diamètre extérieur, 0.5625 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00131696
N° MFR30302 J2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix55.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
30302 J2 BRG

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    42 mm
  • Largeur totale
    0.5625 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Série
    303
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • CUP_NON
    7316577005274
  • Poids
    0.22 lb
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues