Aperçu
- Les roulements à rouleaux coniques ont des chemins de roulement à bague coniques intérieurs et extérieurs entre lesquels les rouleaux coniques sont disposés
- Les lignes de projection de toutes les surfaces coniques se rencontrent à un point commun sur l’axe de roulement
- Leur conception rend les roulements à rouleaux coniques particulièrement adaptés à l’accommodement des charges combinées (radiales et axiales)
Spécifications
- Type d’assemblageCône et tasse
- Diamètre à l’alésage17 mm
- Diamètre extérieur47 mm
- Largeur totale15.25 mm
- Type de fermetureOuvert
- Matériau de la cageAcier
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Série303
- Type de brideCoupe non évasée
- CUP_NON7316577327093
- Poids0.3 lb
- Type de produitEnsembles complets de roulements à rouleaux coniques
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la solution hybride pour roulements huile-gaz-éthanolMotion s’est associé à SKF Cooper Bearing Field Support and Engineering pour développer une solution de roulement hybride répondant aux défis opérationnels et aux préoccupations en matière de sécurité.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution d’étanchéité de l’arbre de boîte d’engrenages pour équipement et machinerieMotion s’est associé à SKF pour fournir une solution rapide et rentable à l’aide de la solution de réparation d’arbre Speedi-Sleeve de SKF.
Voir la documentation
SKF SRB pour roulettes continuesLes températures extrêmes, les charges très élevées et la contamination ne sont que quelques-uns des défis auxquels font face les lignes de moulage continu.
Voir la documentation
SKF Brochure sur les convoyeurs SRBLe roulement à rouleaux SKF Cooper, très efficace dans la plupart des emplacements, est la solution idéale. Sa construction fendue à l’arbre permet un assemblage facile lors de la fabrication initiale et facilite grandement le changement sur le terrain.
Voir la documentation
Plus de ressources
SKF Brochure sur l’exploitation minière et le ciment
Les industries lourdes et extractives subissent une pression croissante pour réduire leur impact environnemental.
SKF Roulements à rouleaux sphériques fendus scellés Cooper
SKF Les roulements à rouleaux sphériques fendus scellés Cooper sont le choix idéal lorsque vous avez besoin de roulements durables qui peuvent être facilement remplacés sur place avec un minimum de perturbation de l’alignement de l’arbre ou de l’arbre de transmission.