31307

NTN
31307

Ensemble de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 35 mm, DE de 80 mm, Largeur de 0.8957 po, ABEC-1, RBEC-1, JIS-0, Précision ISO-Normale, Rayon de remplissage de 1.5 mm
N° D’ARTICLE MI00131744
N° MFR31307
Prix85.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
31307

Ensemble de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 35 mm, DE de 80 mm, Largeur de 0.8957 po, ABEC-1, RBEC-1, JIS-0, Précision ISO-Normale, Rayon de remplissage de 1.5 mm
N° D’ARTICLE MI00131744
N° MFR31307
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
Prix85.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE ROULEAUX DE FERMETURE 31307
  • Les roulements à rouleaux coniques NTN sont conçus pour les applications les plus exigeantes dans des industries telles que l’exploitation minière, la foresterie et la fabrication d’acier.
  • En utilisant des rouleaux coniques et des chemins de roulement disposés de manière à ce que les rouleaux et les chemins de roulement se rencontrent à un point commun, les rouleaux à roulement conique du NTN sont guidés par le contact entre la grande extrémité du rouleau, offrant une grande capacité pour les charges radiales et de poussée unique.
  • Avec près de 100 millions de roulements à rouleaux coniques fabriqués chaque année sous les marques NTN et Bower, il n’est pas étonnant que NTN rivalise avec tous les principaux concurrents sur le marché.
  • Le processus de carburation du boîtier crée un « boîtier » en acier trempé autour de l’extérieur du roulement à rouleaux tout en laissant un noyau souple.
  • Les efforts novateurs de NTN dans le développement de rouleaux couronnés ont permis d’accroître la capacité de charge et de prolonger la durée de vie des roulements.
  • NTN offre des roulements à rouleaux coniques en séries ISO (métrique), po et J-métrique avec des ensembles à une rangée (cône/coupelle), deux rangées (arrière à arrière ou face à face), deux rangées (coupelle double ou double cône) et quatre rangées disponibles.
  • NTN est fière de vendre des roulements à rouleaux coniques fabriqués localement à divers marchés.
  • Nous offrons des roulements à rouleaux coniques de première qualité sous les marques NTN et Bower®.

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Largeur totale
    0.8957 po
  • Type de cage
    Appuyez sur - Type de fenêtre
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Cote de précision Abma
    Classe 0
  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 oC
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253065159
  • CUP_NON
    4550253065159
  • Code d’harmonisation
    8482.20.0040
  • Poids
    1.15 lb
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif