Aperçu
- Comprenez des anneaux intérieurs et extérieurs unis avec des canalisations coniques et des rouleaux coniques avec des cages
- Non autopréhenseur : par conséquent, l’anneau intérieur ainsi que les rouleaux et la cage peuvent être installés séparément de l’anneau extérieur
- Peut supporter des charges axiales dans une seule direction ainsi que des charges radiales élevées
- Doivent normalement être ajustés axialement contre un deuxième palier installé dans un arrangement d’image miroir
Spécifications
- Type d’assemblageCône et tasse
- Diamètre à l’alésage45 mm
- Diamètre extérieur100 mm
- Largeur totale27.25 mm
- Type de fermetureOuvert
- Matériau de la cageAcier
- Plage de température de fonctionnement-30 à +120 °C
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.7600 tr/min
- Série303
- Type de brideCoupe non évasée
- Normes respectéesDIN ISO 355/DIN 720
- CUP_NON4012802165975
- Poids2.16 lb
- Type de produitEnsembles complets de roulements à rouleaux coniques
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Motion Chemical Bearing Upgrade and Training Quadruples Life Case StudyMotion partnered with Schaeffler to provide comprehensive installation and lubrication training and introduced FAG brass cage bearings.
View Literature
Schaeffler Split Spherical Roller Bearings FlyerTheir inner ring, outer ring, and cage assembly are split into halves for easy mounting and dismounting.
View Literature
Schaeffler Solutions for Mining Conveyor Systems BrochureIn mining operations, conveyor systems are the backbone of material movement. Schaeffler's deep global mining experience in conveyor maintenance, repair and operation gives us unique insight into the problems faced by miners.
View Literature
Schaeffler Self-Aligning Cylindrical Roller (SACR) Bearing for Paper Mills FlyerA technological breakthrough, the FAG self-aligning cylindrical roller (SACR) bearing from Schaeffler is the ideal non-locating bearing solutions for dryer rolls in paper mills.
View Literature
More resources
Schaeffler Products and Services for the Metals Industry Brochure
The harsh operating conditions in metallurgical production and processing impose tough demands on the performance and operational safety of all of the components used.
Schaeffler Case-Carburized Roller Bearings for Paper Machines Flyer
To ensure consistent machine availability and reliable service life, proper heat treatment and precise dimensional stability are essential for rolling bearings used in paper machines.