30309  J2/Q

SKF
30309 J2/Q

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 45 mm d’alésage, 100 mm de diamètre extérieur, 27.25 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00131765
N° MFR30309 J2/Q
Prix137.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
30309 J2/Q

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 45 mm d’alésage, 100 mm de diamètre extérieur, 27.25 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00131765
N° MFR30309 J2/Q

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix137.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
30309 REMPLACE 30309 J2/Q
  • Les roulements à rouleaux coniques ont des chemins de roulement à bague coniques intérieurs et extérieurs entre lesquels les rouleaux coniques sont disposés
  • Les lignes de projection de toutes les surfaces coniques se rencontrent à un point commun sur l’axe de roulement
  • Leur conception rend les roulements à rouleaux coniques particulièrement adaptés à l’accommodement des charges combinées (radiales et axiales)

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    27.25 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    303
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • CUP_NON
    7316577327147
  • Poids
    2.21 lb
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues