Motion
30313J

NSK
30313J

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 65 mm d’alésage, 140 mm de diamètre extérieur, 36 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00131801
N° MFR30313J
Prix333.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
30313J

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 65 mm d’alésage, 140 mm de diamètre extérieur, 36 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00131801
N° MFR30313J

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix333.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
30313 J BRG
  • Capables de supporter des charges radiales et axiales élevées dans une seule direction, les roulements à rouleaux coniques NSK sont également disponibles en versions à deux et quatre rangées pour supporter les charges axiales dans les deux sens
  • Les conceptions optimisées peuvent être fournies avec des cages haute résistance et, pour les applications exigeantes, dans une gamme de matériaux spéciaux avancés

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Conception à double rangée
    Roulement à rouleaux conique à une rangée, série 303
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Hauteur totale
    36 mm
  • Largeur totale
    36 mm
  • Largeur du cône
    33 mm
  • Longueur totale
    140 mm
  • Largeur du gobelet
    28 mm
  • Cote de précision Abma
    Précision standard
  • Capacité de charge dynamique
    200000 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Pays d’origine
    JP
  • Numéro CUP du fabricant
    029176022524
  • CUP_NON
    029176022524
  • Code d’harmonisation
    8482200060
  • Poids
    5.4 lb
  • Description
    NSK haute capacité, 30313J, diam. 65 mm, diam. ext. 140 mm, 36 mm W
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif