Motion
30313

NTN
30313

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 2.5591 po de diamètre, 5.5118 po de diamètre extérieur, 33 mm de largeur de cône, 28 mm de largeur de coupelle, classe 0 , valeur nominale de précision
N° D’ARTICLE MI00131802
N° MFR30313
Prix292.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
30313

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 2.5591 po de diamètre, 5.5118 po de diamètre extérieur, 33 mm de largeur de cône, 28 mm de largeur de coupelle, classe 0 , valeur nominale de précision
N° D’ARTICLE MI00131802
N° MFR30313

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix292.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE ROULEAUX MINCE 30313
  • Les roulements à rouleaux coniques NTN sont conçus pour les applications les plus exigeantes dans des industries telles que l’exploitation minière, la foresterie et la fabrication d’acier.
  • En utilisant des rouleaux coniques et des chemins de roulement disposés de manière à ce que les rouleaux et les chemins de roulement se rencontrent à un point commun, les rouleaux à roulement conique du NTN sont guidés par le contact entre la grande extrémité du rouleau, offrant une grande capacité pour les charges radiales et de poussée unique.
  • Avec près de 100 millions de roulements à rouleaux coniques fabriqués chaque année sous les marques NTN et Bower, il n’est pas étonnant que NTN rivalise avec tous les principaux concurrents sur le marché.
  • Le processus de carburation du boîtier crée un « boîtier » en acier trempé autour de l’extérieur du roulement à rouleaux tout en laissant un noyau souple.
  • Les efforts novateurs de NTN dans le développement de rouleaux couronnés ont permis d’accroître la capacité de charge et de prolonger la durée de vie des roulements.
  • NTN offre des roulements à rouleaux coniques en séries ISO (métrique), po et J-métrique avec des ensembles à une rangée (cône/coupelle), deux rangées (arrière à arrière ou face à face), deux rangées (coupelle double ou double cône) et quatre rangées disponibles.
  • NTN est fière de vendre des roulements à rouleaux coniques fabriqués localement à divers marchés.
  • Nous offrons des roulements à rouleaux coniques de première qualité sous les marques NTN et Bower®.

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Largeur totale
    1.4173 po
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Rayon du filet
    0.1000 po, 2.500 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2992 po, 33.000 mm
  • Cote de précision Abma
    Classe 0
  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Rpm max.
    3700 tr/min
  • Pays d’origine
    JP
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359002928
  • CUP_NON
    4547359002928
  • Code d’harmonisation
    8482.20.0061
  • Poids
    5.622 lb
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues