Motion
24126EMK30W33

NTN
24126EMK30W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 130 mm, DI 210 mm, largeur 80 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00131836
N° MFR24126EMK30W33
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
24126EMK30W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 130 mm, DI 210 mm, largeur 80 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00131836
N° MFR24126EMK30W33
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
24126EMK30W33 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:30
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    130 mm
  • Diamètre extérieur
    210 mm
  • Largeur totale
    80 mm
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trous de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    400 oF
  • Pays d’origine
    JP
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 400 oF
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Série
    241
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359811544
  • CUP_NON
    4547359811544
  • Dessin CAD
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Poids
    23.149 lb
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues