Motion
30318

NSK
30318

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 90 mm d’alésage, 190 mm de diamètre extérieur, 43 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00131841
N° MFR30318
Prix630.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
30318

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 90 mm d’alésage, 190 mm de diamètre extérieur, 43 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00131841
N° MFR30318

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix630.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
30318 BRG

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    190 mm
  • Largeur totale
    43 mm
  • Longueur totale
    190 mm
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Pays d’origine
    JP
  • Numéro CUP du fabricant
    029176025969
  • CUP_NON
    029176025969
  • Code d’harmonisation
    8482200060
  • Poids
    13.23 lb
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif