Motion
30319

NSK
30319

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 95 mm d’alésage, 200 mm de diamètre extérieur, 45 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00131846
N° MFR30319
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
30319

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 95 mm d’alésage, 200 mm de diamètre extérieur, 45 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00131846
N° MFR30319
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
30319 BRG
  • Capables de supporter des charges radiales et axiales élevées dans une seule direction, les roulements à rouleaux coniques NSK sont également disponibles en versions à deux et quatre rangées pour supporter les charges axiales dans les deux sens
  • Les conceptions optimisées peuvent être fournies avec des cages haute résistance et, pour les applications exigeantes, dans une gamme de matériaux spéciaux avancés

Spécifications

  • Cote de précision Abma
    Précision standard
  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Diamètre à l’alésage
    95 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Largeur du cône
    45 mm
  • Pays d’origine
    JP
  • Largeur du gobelet
    38 mm
  • Description
    Roulement à rouleaux conique métrique NSK 30319
  • Conception à double rangée
    Roulement à rouleaux conique à une rangée, série 303
  • Capacité de charge dynamique
    370000 N
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482200060
  • Numéro CUP du fabricant
    029176025976
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Diamètre extérieur
    200 mm
  • CUP_NON
    029176025976
  • Longueur totale
    200 mm
  • Largeur totale
    49.50 mm
  • Poids
    17.31 lb
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif