Motion
30320

NSK
30320

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 100 mm d’alésage, 215 mm de diamètre extérieur, 51.50 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00131851
N° MFR30320
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
30320

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 100 mm d’alésage, 215 mm de diamètre extérieur, 51.50 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00131851
N° MFR30320
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
30320 BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    215 mm
  • Largeur totale
    51.50 mm
  • Longueur totale
    215 mm
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Pays d’origine
    JP
  • Numéro CUP du fabricant
    029176022296
  • CUP_NON
    029176022296
  • Code d’harmonisation
    8482200060
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif