Motion
30322 J2

SKF
30322 J2

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 110 mm, diamètre extérieur de 240 mm, largeur de cône de 50 mm, largeur de coupelle de 42 mm
N° D’ARTICLE MI00131857
N° MFR30322 J2
Prix1,994.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
30322 J2

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 110 mm, diamètre extérieur de 240 mm, largeur de cône de 50 mm, largeur de coupelle de 42 mm
N° D’ARTICLE MI00131857
N° MFR30322 J2
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
Prix1,994.93 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
30322 REMPLACE 30322 J2

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Diamètre extérieur
    240 mm
  • Largeur totale
    54.50 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    303
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • CUP_NON
    7316577467560
  • Poids
    24.03 lb
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues