Motion
30326 J

SKF
30326 J

Assemblage de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 130 mm, diamètre extérieur de 280 mm, rayon de remplissage de 5 mm
N° D’ARTICLE MI00131867
N° MFR30326 J
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
30326 J

Assemblage de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 130 mm, diamètre extérieur de 280 mm, rayon de remplissage de 5 mm
N° D’ARTICLE MI00131867
N° MFR30326 J
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
30326 J2 BRG

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Diamètre à l’alésage
    130 mm
  • Diamètre extérieur
    280 mm
  • Rayon du filet
    5 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    250 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577005441
  • Poids
    37.47 lb
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues