Motion
30336

NSK
30336

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 180 mm d’alésage, 380 mm de diamètre extérieur, 83 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00131876
N° MFR30336
Prix8,664.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
30336

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 180 mm d’alésage, 380 mm de diamètre extérieur, 83 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00131876
N° MFR30336
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
Prix8,664.44 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
30336 BRG
  • Capables de supporter des charges radiales et axiales élevées dans une seule direction, les roulements à rouleaux coniques NSK sont également disponibles en versions à deux et quatre rangées pour supporter les charges axiales dans les deux sens
  • Les conceptions optimisées peuvent être fournies avec des cages haute résistance et, pour les applications exigeantes, dans une gamme de matériaux spéciaux avancés

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Conception à double rangée
    Roulement à rouleaux conique à une rangée, série 303
  • Diamètre à l’alésage
    180 mm
  • Diamètre extérieur
    380 mm
  • Hauteur totale
    83 mm
  • Largeur totale
    83 mm
  • Largeur du cône
    75 mm
  • Longueur totale
    380 mm
  • Largeur du gobelet
    64 mm
  • Cote de précision Abma
    Précision standard
  • Capacité de charge dynamique
    935000 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Pays d’origine
    JP
  • Numéro CUP du fabricant
    029176068331
  • CUP_NON
    029176068331
  • Code d’harmonisation
    8482200060
  • Poids
    87.08 lb
  • Description
    Roulement à rouleaux coniques métriques légers NSK, diamètre de 180 mm, diamètre extérieur de 380 mm, 83 mm W
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif