Motion
31307J

NSK
31307J

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 35 mm d’alésage, 80 mm de diamètre extérieur, 21 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00131898
N° MFR31307J
Prix110.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
31307J

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 35 mm d’alésage, 80 mm de diamètre extérieur, 21 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00131898
N° MFR31307J

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix110.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
31307 J BRG
  • Capables de supporter des charges radiales et axiales élevées dans une seule direction, les roulements à rouleaux coniques NSK sont également disponibles en versions à deux et quatre rangées pour supporter les charges axiales dans les deux sens
  • Les conceptions optimisées peuvent être fournies avec des cages haute résistance et, pour les applications exigeantes, dans une gamme de matériaux spéciaux avancés

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Conception à double rangée
    Roulement à rouleaux conique à une rangée, série 313
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Largeur totale
    21 mm
  • Largeur du cône
    21 mm
  • Longueur totale
    80 mm
  • Largeur du gobelet
    15 mm
  • Cote de précision Abma
    Précision standard
  • Capacité de charge dynamique
    62000 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Pays d’origine
    JP
  • Numéro CUP du fabricant
    029176024306
  • CUP_NON
    029176024306
  • Code d’harmonisation
    8482200040
  • Poids
    1.1 lb
  • Description
    NSK haute capacité, roulement à rouleaux conique métrique 31307J , diamètre 35 mm, diamètre extérieur 80 mm, 1 rangée, 22.75 mm W
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif