Motion
31315J

NSK
31315J

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 75 mm d’alésage, 160 mm de diamètre extérieur, 37 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00131958
N° MFR31315J
Prix461.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
31315J

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 75 mm d’alésage, 160 mm de diamètre extérieur, 37 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00131958
N° MFR31315J
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
Prix461.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
31315 J BRG
  • Capables de supporter des charges radiales et axiales élevées dans une seule direction, les roulements à rouleaux coniques NSK sont également disponibles en versions à deux et quatre rangées pour supporter les charges axiales dans les deux sens
  • Les conceptions optimisées peuvent être fournies avec des cages haute résistance et, pour les applications exigeantes, dans une gamme de matériaux spéciaux avancés

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Conception à double rangée
    Roulement à rouleaux conique à une rangée, série 313
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Hauteur totale
    40 mm
  • Largeur totale
    37 mm
  • Largeur du cône
    37 mm
  • Longueur totale
    160 mm
  • Largeur du gobelet
    26 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Cote de précision Abma
    Précision standard
  • Capacité de charge dynamique
    211000 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Pays d’origine
    JP
  • Numéro CUP du fabricant
    029176023149
  • CUP_NON
    029176023149
  • Code d’harmonisation
    8482200060
  • Poids
    7.61 lb
  • Description
    NSK haute capacité, roulement à rouleaux conique métrique 31315J , diamètre 75 mm, diamètre extérieur 160 mm, 1 rangée, 40 mm W
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif