Motion
31315 J2

SKF
31315 J2

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 75 mm, diamètre extérieur de 160 mm, largeur de cône de 37 mm, largeur de coupelle de 26 mm
N° D’ARTICLE MI00131959
N° MFR31315 J2
Prix487.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
31315 J2

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 75 mm, diamètre extérieur de 160 mm, largeur de cône de 37 mm, largeur de coupelle de 26 mm
N° D’ARTICLE MI00131959
N° MFR31315 J2
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
Votre prix487.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
31315 REMPLACE 31315 J2

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    313
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • CUP_NON
    7316577327338
  • Poids
    7.64 lb
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues