Motion
31317 J2

SKF
31317 J2

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 180 mm, largeur de cône de 41 mm, largeur de coupelle de 28 mm
N° D’ARTICLE MI00131969
N° MFR31317 J2
Prix813.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
31317 J2

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 180 mm, largeur de cône de 41 mm, largeur de coupelle de 28 mm
N° D’ARTICLE MI00131969
N° MFR31317 J2
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
Votre prix813.71 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
31317 REMPLACE 31317 J2

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Largeur totale
    1.7500 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    313
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • CUP_NON
    7316577327345
  • Poids
    10.21 lb
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues