Motion
32007XJ

NSK
32007XJ

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 35 mm d’alésage, 62 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00131997
N° MFR32007XJ
Prix95.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
32007XJ

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 35 mm d’alésage, 62 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00131997
N° MFR32007XJ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix95.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
32007 XJ BRG (HR32007XJ)
  • Capables de supporter des charges radiales et axiales élevées dans une seule direction, les roulements à rouleaux coniques NSK sont également disponibles en versions à deux et quatre rangées pour supporter les charges axiales dans les deux sens
  • Les conceptions optimisées peuvent être fournies avec des cages haute résistance et, pour les applications exigeantes, dans une gamme de matériaux spéciaux avancés

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Conception à double rangée
    Roulement à rouleaux conique à une rangée, série 320
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Hauteur totale
    18 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Largeur du cône
    18 mm
  • Longueur totale
    62 mm
  • Largeur du gobelet
    14 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Cote de précision Abma
    Précision standard
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge dynamique
    43500 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    H
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Normes respectées
    ISO 355
  • Numéro CUP du fabricant
    029176001079
  • CUP_NON
    029176001079
  • Code d’harmonisation
    8482200040
  • Poids
    0.49 lb
  • Description
    NSK haute capacité, roulement à rouleaux conique métrique 32007XJ , diamètre 35 mm, diamètre extérieur 62 mm, 1 rangée, 18 mm W
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif