32011X

Timken
32011X

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 55 mm d’alésage, 90 mm de diamètre extérieur, 0.9055 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00132042
N° MFR32011X
Prix101.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
32011X

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 55 mm d’alésage, 90 mm de diamètre extérieur, 0.9055 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00132042
N° MFR32011X

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix101.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
32011XM 90KM1 BRG
  • Fiable dans des situations extrêmes
  • Polyvalent pour gérer les charges radiales et de poussée
  • Performance améliorée dans les applications exigeantes
  • Durée de vie des roulements plus longue

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    0.9055 po
  • Type de cage
    Acier
  • Type d’alésage
    Alésage droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Cote de précision Abma
    Classe K
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cône compatible
    32011XM
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Numéro CUP du fabricant
    053893430850
  • CUP_NON
    053893430850
  • Poids
    1.24 lb
  • Description
    32011XM 90KM1 BRG
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues