32015 XJ

SKF
32015 XJ

Roulement à rouleaux coniques - Alésage de 75 mm, diamètre extérieur de 115 mm
N° D’ARTICLE MI00132073
N° MFR32015 XJ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
32015 XJ

Roulement à rouleaux coniques - Alésage de 75 mm, diamètre extérieur de 115 mm
N° D’ARTICLE MI00132073
N° MFR32015 XJ
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
32015 XJ BRG
  • Capables de supporter des charges radiales et axiales élevées dans une seule direction, les roulements à rouleaux coniques NSK sont également disponibles en versions à deux et quatre rangées pour supporter les charges axiales dans les deux sens
  • Les conceptions optimisées peuvent être fournies avec des cages haute résistance et, pour les applications exigeantes, dans une gamme de matériaux spéciaux avancés

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Conception à double rangée
    Roulement à rouleaux conique à une rangée, série 320
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Diamètre extérieur
    115 mm
  • Largeur du cône
    25 mm
  • Largeur du gobelet
    19 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Cote de précision Abma
    Précision standard
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    250 °F
  • Capacité de charge dynamique
    109000 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Normes respectées
    Norme ANSI/ABMA 19.1
  • Page de produit du fabricant
  • Code d’harmonisation
    8482200060
  • Poids
    0.925 kg
  • Description
    NSK haute capacité, roulement à rouleaux coniques métriques à diamètre rond 32015XJ , diamètre de 75 mm, diamètre extérieur de 115 mm, 18 mm W
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues