32017XJ

NSK
32017XJ

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 85 mm d’alésage, 130 mm de diamètre extérieur, 29 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00132087
N° MFR32017XJ
Price$151.04/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
32017XJ

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 85 mm d’alésage, 130 mm de diamètre extérieur, 29 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00132087
N° MFR32017XJ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix151.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
32017 XJ BRG
  • Capables de supporter des charges radiales et axiales élevées dans une seule direction, les roulements à rouleaux coniques NSK sont également disponibles en versions à deux et quatre rangées pour supporter les charges axiales dans les deux sens
  • Les conceptions optimisées peuvent être fournies avec des cages haute résistance et, pour les applications exigeantes, dans une gamme de matériaux spéciaux avancés

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Conception à double rangée
    Roulement à rouleaux conique à une rangée, série 320
  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    130 mm
  • Hauteur totale
    29 mm
  • Largeur totale
    29 mm
  • Largeur du cône
    29 mm
  • Longueur totale
    130 mm
  • Largeur du gobelet
    22 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Cote de précision Abma
    Précision standard
  • Capacité de charge dynamique
    143000 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Pays d’origine
    JP
  • Numéro CUP du fabricant
    029176023002
  • CUP_NON
    029176023002
  • Code d’harmonisation
    8482200060
  • Poids
    3.04 lb
  • Description
    NSK haute capacité, roulement à rouleaux coniques métriques à diamètre rond 32017XJ , diamètre de 85 mm, diamètre extérieur de 130 mm, 21.5 mm W
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif