32018XJ

NSK
32018XJ

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 90 mm d’alésage, 140 mm de diamètre extérieur, 32 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00132098
N° MFR32018XJ
Prix220.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
32018XJ

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 90 mm d’alésage, 140 mm de diamètre extérieur, 32 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00132098
N° MFR32018XJ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix220.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
32018 XJ BRG

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Hauteur totale
    32 mm
  • Largeur totale
    32 mm
  • Longueur totale
    140 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    H
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Normes respectées
    ISO 355
  • Numéro CUP du fabricant
    029176022470
  • CUP_NON
    029176022470
  • Code d’harmonisation
    8482200060
  • Poids
    3.97 lb
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif